LEGRAND - LEG387712 PN-Schlauch D=12 Schwarz - 387712

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 12 mm
Außendurchmesser - 18 mm
Innendurchmesser - 12 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
50 M
Produktserien
Guidacavi PN
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561569997
Artikelnummer
LEG387712
Herstellernummer
387712
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
12 mm
Außendurchmesser:
18 mm
Innendurchmesser:
12 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
750 N
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Schutzart (IP):
IP65
Biegeradius, statisch:
120 mm
Farbe:
schwarz
Flammverbreitend:
nein
Mit Zulassung nach UL:
ja


