LEGRAND - LEG387495 PN-Schlauch D=34,5 Grau - 387495

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 35 mm
Außendurchmesser - 42.5 mm
Innendurchmesser - 34.5 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
25 M
Produktserien
Guidacavi PN
EAN
8009561569942
Artikelnummer
LEG387495
Herstellernummer
387495
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
35 mm
Außendurchmesser:
42.5 mm
Innendurchmesser:
34.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
750 N
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Schutzart (IP):
IP65
Biegeradius, statisch:
350 mm
Farbe:
grau
Flammverbreitend:
nein
Mit Zulassung nach UL:
ja


