Startseite

LEGRAND - LEG387492 PN-Schlauch D=15,5 Grau - 387492

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG387492 PN-Schlauch D=15,5 Grau

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 16 mm

  • Außendurchmesser - 21.5 mm

  • Innendurchmesser - 15.5 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 50 M

Produktserien

Guidacavi PN

EAN

8009561569911

Artikelnummer

LEG387492

Herstellernummer

387492

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

16 mm

Außendurchmesser:

21.5 mm

Innendurchmesser:

15.5 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Druckfestigkeit:

750 N

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Schutzart (IP):

IP65

Biegeradius, statisch:

160 mm

Farbe:

grau

Flammverbreitend:

nein

Mit Zulassung nach UL:

ja

PN16-Guidacavo metallo plastico diametro 16mm grigio. Materiale: Pieghevole in acciaio (FeP01-02) con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC.