LEGRAND - LEG387446 FA Schlauch Hallogenfrei D=34,5 Grau - 387446

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 35 mm
Außendurchmesser - 40 mm
Innendurchmesser - 34.5 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
25 M
Produktserien
Guidacavi FA
EAN
8009561560376
Artikelnummer
LEG387446
Herstellernummer
387446
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
35 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Innendurchmesser:
34.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
750 N
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Schutzart (IP):
IP67
Biegeradius, statisch:
170 mm
Farbe:
grau
Flammverbreitend:
nein


