LEGRAND - LEG387443 FA Schlauch Hallogenfrei D=15,5 Grau - 387443

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 16 mm
Außendurchmesser - 19.5 mm
Innendurchmesser - 15.5 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
50 M
Produktserien
Guidacavi FA
EAN
8009561560314
Artikelnummer
LEG387443
Herstellernummer
387443
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
16 mm
Außendurchmesser:
19.5 mm
Innendurchmesser:
15.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
750 N
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Schutzart (IP):
IP67
Biegeradius, statisch:
90 mm
Farbe:
grau
Flammverbreitend:
nein


