Startseite

LEGRAND - LEG387441 FA Schlauch Hallogenfrei D=10 Grau - 387441

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG387441 FA Schlauch Hallogenfrei D=10 Grau

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Außendurchmesser - 14 mm

  • Innendurchmesser - 10 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 50 M

Produktserien

EAN

8009561560277

Artikelnummer

LEG387441

Herstellernummer

387441

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

10 mm

Außendurchmesser:

14 mm

Innendurchmesser:

10 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Druckfestigkeit:

750 N

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Schutzart (IP):

IP67

Biegeradius, statisch:

60 mm

Farbe:

grau

Flammverbreitend:

nein

FA-Guidacavo metallo plastico ALOGEN FREE diametro 10mm. Materiale: Pieghevole in acciaio (FeP01-02) con zincatura a caldo e rivestimento in composito termoplastico privo di alogeni a base poliolefinica HF039/4H [UL94-V0]