Startseite

LEGRAND - LEG387422 Schlauch FA D=12 Grau - 387422

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG387422 Schlauch FA D=12 Grau

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Außendurchmesser - 15.5 mm

  • Innendurchmesser - 12 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 50 M

Produktserien

EAN

8009561506800

Artikelnummer

LEG387422

Herstellernummer

387422

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

12 mm

Außendurchmesser:

15.5 mm

Innendurchmesser:

12 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Druckfestigkeit:

750 N

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Schutzart (IP):

IP67

Biegeradius, statisch:

80 mm

Farbe:

grau

Flammverbreitend:

nein

FA-Guidacavo metallo plastico diametro 12mm - colore grigio. Materiale: Pieghevole in acciaio (FeP01-02) con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC.