LEGRAND - LEG387420 Schlauch FA D=8 Grau - 387420

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 8 mm
Außendurchmesser - 12 mm
Innendurchmesser - 8 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
50 M
Produktserien
Guidacavi FA
EAN
8009561506763
Artikelnummer
LEG387420
Herstellernummer
387420
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
8 mm
Außendurchmesser:
12 mm
Innendurchmesser:
8 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
750 N
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Schutzart (IP):
IP67
Biegeradius, statisch:
40 mm
Farbe:
grau
Flammverbreitend:
nein


