LEGRAND - LEG387372 NGDAx16 Schlauch (AISI 304)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Innendurchmesser - 15.5 mm
Außendurchmesser - 21.5 mm
Schutzart (IP) - IP42
Nenndurchmesser - 15 mm
Packung
50 M
Produktserien
Guidacavi NGDAX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561526259
Artikelnummer
LEG387372
Herstellernummer
387372
Hersteller
BTI
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Innendurchmesser:
15.5 mm
Außendurchmesser:
21.5 mm
Schutzart (IP):
IP42
Nenndurchmesser:
15 mm
Biegeradius, statisch:
60 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Glasfaser
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-45...250 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
Edelstahl-Draht
Druckfestigkeit:
1250 N
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel