LEGRAND - LEG387125 ATEX CT-CASSETTA DI DERIVAZIONE 290X250X - 387125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP67
Farbe - grau
Länge - 290 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8009561508446
Artikelnummer
LEG387125
Herstellernummer
387125
Hersteller
BTI
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP67
Farbe:
grau
Länge:
290 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
120 mm
Werkstoff:
Aluminium
Deckelbefestigung:
geschraubt
Für Ex-Zone Staub:
22
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


