Startseite

LEGRAND - LEG387120 ATEX CT-CASSETTA DI DERIVAZIONE 89X89X65 - 387120

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG387120 ATEX CT-CASSETTA DI DERIVAZIONE 89X89X65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Für Rohrdurchmesser - 16/19 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8009561612976

Artikelnummer

LEG387120

Herstellernummer

387120

Hersteller

BTI

Form:

rechteckig

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Für Rohrdurchmesser:

16/19 mm

Schutzart (IP):

IP67

Farbe:

grau

Länge:

89 mm

Breite:

89 mm

Tiefe:

65 mm

Werkstoff:

Aluminium

Deckelbefestigung:

geschraubt

Für Ex-Zone Staub:

22

Cassetta di derivazione CT Atex 89x89x65mm (lxpxa). Cassetta e coperchio in alluminio pressofuso munita di due sistemi di messa a terra, interno mediante masselli e viti, esterno mediante apposito kit; complete di viti per il fissaggio esterno del coperchio

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie