Startseite

LEGRAND - LEG386881 Gegenmutter M12 Nylon RAL 7035

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG386881 Gegenmutter M12 Nylon RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 12

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 50 ST

EAN

8009561386037

Artikelnummer

LEG386881

Herstellernummer

386881

Hersteller

BTI

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

12

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfest:

ja

Ghiera in poliammide a chiave esagonale colore grigio RAL 7035 Filettatura: M12x1,5