Startseite

LEGRAND - LEG386880 Gegenmutter PG48 Nylon RAL 7035

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG386880 Gegenmutter PG48 Nylon RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 48

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 10 ST

EAN

8009561387393

Artikelnummer

LEG386880

Herstellernummer

386880

Hersteller

BTI

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

48

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfest:

ja

Ghiera in poliammide a chiave esagonale colore grigio RAL 7035 Filettatura: PG48