Startseite

LEGRAND - LEG386670 Gegenmutter PG48 Nylon Schwarz - 386670

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG386670 Gegenmutter PG48 Nylon Schwarz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 48

  • Gewindesteigung - 1.588 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 10 ST

EAN

8009561537804

Artikelnummer

LEG386670

Herstellernummer

386670

Hersteller

BTI

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

48

Gewindesteigung:

1.588 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Glasfaserverstärkt:

ja

Farbe:

schwarz

Ghiera in poliammide Filettatura PG a chiave esagonale colore nero Filettatura: PG36