LEGRAND - LEG386668 Gegenmutter PG36 Nylon Schwarz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 36
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
1 ST
EAN
8009561536609
Artikelnummer
LEG386668
Herstellernummer
386668
Hersteller
BTI
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
36
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindesteigung:
1.588 mm
Glasfaserverstärkt:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ghiera in poliammide Filettatura PG a chiave esagonale colore nero Filettatura: PG36


