LEGRAND - LEG386667 Gegenmutter PG29 Nylon Schwarz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 29
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
1 ST
EAN
8009561537705
Artikelnummer
LEG386667
Herstellernummer
386667
Hersteller
BTI
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindesteigung:
1.588 mm
Glasfaserverstärkt:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ghiera in poliammide Filettatura PG a chiave esagonale colore nero Filettatura: PG29


