LEGRAND - LEG386628 Gegenmutter PG36 Metall

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 36
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Gewindesteigung - 1.588 mm
Packung
1 ST
EAN
8009561554863
Artikelnummer
LEG386628
Herstellernummer
386628
Hersteller
BTI
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
36
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Gewindesteigung:
1.588 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Ghiera Metal Nichelate Filettatura PG Materiale: Ottone UNI EN 12164 CW 614N Nichelatura: 2-5 micron Filettatura: PG36