Startseite

LEGRAND - LEG386625 Gegenmutter PG16 Metall - 386625

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG386625 Gegenmutter PG16 Metall

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Gewindesteigung - 1.588 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

Packung

  • 1 ST

EAN

3062561462205

Artikelnummer

LEG386625

Herstellernummer

386625

Hersteller

BTI

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Gewindesteigung:

1.588 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Ghiera Metal Nichelate Filettatura PG Materiale: Ottone UNI EN 12164 CW 614N Nichelatura: 2-5 micron Filettatura: PG16