LEGRAND - LEG386607 Gegenmutter G1 1/2' Metall

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Gewindesteigung - 2.309 mm
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 1 1/2 Zoll
Packung
1 ST
EAN
8009561554603
Artikelnummer
LEG386607
Herstellernummer
386607
Hersteller
BTI
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Gewindesteigung:
2.309 mm
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1 1/2 Zoll
Oberflächenschutz:
vernickelt


