Startseite

LEGRAND - LEG386572 Gegenmutter M16 Nylon Ral7001 - 386572

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG386572 Gegenmutter M16 Nylon Ral7001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561538016

Artikelnummer

LEG386572

Herstellernummer

386572

Hersteller

BTI

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Gewindesteigung:

1.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Glasfaserverstärkt:

ja

Farbe:

grau

Ghiera in poliammide a chiave esagonale colore grigio RAL 7001 Filettatura ISO: M16x1,5