Startseite

LEGRAND - LEG386569 Gegenmutter PG42 Nylon Ral7001 - 386569

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG386569 Gegenmutter PG42 Nylon Ral7001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 42

  • Gewindesteigung - 1.588 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561543096

Artikelnummer

LEG386569

Herstellernummer

386569

Hersteller

BTI

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

42

Gewindesteigung:

1.588 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Glasfaserverstärkt:

ja

Farbe:

grau

Ghiera in poliammide a chiave esagonale colore grigio RAL 7001 Filettatura PG: PG42