Startseite

LEGRAND - LEG386563 Gegenmutter PG11 Nylon Ral7001

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG386563 Gegenmutter PG11 Nylon Ral7001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 11

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561540262

Artikelnummer

LEG386563

Herstellernummer

386563

Hersteller

BTI

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

11

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindesteigung:

1.411 mm

Glasfaserverstärkt:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ghiera in poliammide a chiave esagonale colore grigio RAL 7001 Filettatura PG: PG11