Startseite

LEGRAND - LEG384379 Verschraubung PSP M12D=3-6,5 PA6 Ra - 384379

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG384379 Verschraubung PSP M12D=3-6,5 PA6 Ra

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 12

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Gewindelänge - 10 mm

  • Schlüsselweite - 15 mm

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8009561514232

Artikelnummer

LEG384379

Herstellernummer

384379

Hersteller

BTI

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

12

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

10 mm

Schlüsselweite:

15 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

3...6 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

grau

Ausführung:

gerade

Flachkabelverschraubung:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Pressacavo PSP in poliammide a serraggio meccanico con chiusura antivibrazione, completo di guarnizione interna. Colore nero RAL9011. Filetto M12. Diametro cavi (min/max) 3.5-6.5mm.

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie