LEGRAND - LEG384369 Verschraubung PSP M12 D=3-6.5 Pa6 R - 384369

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 12
Gewindesteigung - 1.5 mm
Gewindelänge - 10 mm
Schlüsselweite - 15 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
PSP
EAN
8009561514195
Artikelnummer
LEG384369
Herstellernummer
384369
Hersteller
BTI
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
15 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3...6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
grau
Ausführung:
gerade
Flachkabelverschraubung:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20...80 °C


