LEGRAND - LEG382918 Verschraubung PG36 D=34,5 PA6 Grau - 382918

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 36 mm
Schutzart (IP) - IP65
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - ja
Bauform - Außengewinde
Packung
10 ST
EAN
8009561508279
Artikelnummer
LEG382918
Herstellernummer
382918
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
36 mm
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG36
Gewindelänge:
15 mm
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
34.5 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
41.5 mm
Gesamthöhe:
60 mm
Farbe:
grau


