LEGRAND - LEG382867 Klemmschelle 63mm M6 - 382867

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 63...63 mm
Geschlossen - ja
Werkstoff - Stahl
Max. Anzahl der Rohre - 1
Mit Einlage - nein
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8009561434479
Artikelnummer
LEG382867
Herstellernummer
382867
Hersteller
BTI
Geeignet für Rohrdurchmesser:
63...63 mm
Geschlossen:
ja
Werkstoff:
Stahl
Max. Anzahl der Rohre:
1
Mit Einlage:
nein
Farbe:
grau
Collari metallici a vite per tubi TAZ e TAIX. Disponibili con foro filettato M6. Materiale: acciaio zincato Diametro esterno tubo: 63mm
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


