Startseite

LEGRAND - LEG382866 Klemmschelle 50mm M6

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG382866 Klemmschelle 50mm M6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 50...50 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Geschlossen - ja

  • Farbe - grau

  • Max. Anzahl der Rohre - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561434431

Artikelnummer

LEG382866

Herstellernummer

382866

Hersteller

BTI

Geeignet für Rohrdurchmesser:

50...50 mm

Werkstoff:

Stahl

Geschlossen:

ja

Farbe:

grau

Max. Anzahl der Rohre:

1

Mit Einlage:

nein

Collari metallici a vite per tubi TAZ e TAIX. Disponibili con foro filettato M6. Materiale: acciaio zincato Diametro esterno tubo: 50mm