LEGRAND - LEG382865 Klemmschelle 40mm M6 - 382865

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 40...40 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Befestigungsart - Schraubloch
Geschlossen - nein
Farbe - grau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8009561545137
Artikelnummer
LEG382865
Herstellernummer
382865
Hersteller
BTI
Geeignet für Rohrdurchmesser:
40...40 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Befestigungsart:
Schraubloch
Geschlossen:
nein
Farbe:
grau
Max. Anzahl der Rohre:
1
Anreihbar:
nein
Mit Einlage:
nein
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


