Startseite

LEGRAND - LEG382862 Klemmschelle 20mm M6 - 382862

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG382862 Klemmschelle 20mm M6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 20...20 mm

  • Geschlossen - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Max. Anzahl der Rohre - 1

  • Mit Einlage - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8009561545076

Artikelnummer

LEG382862

Herstellernummer

382862

Hersteller

BTI

Geeignet für Rohrdurchmesser:

20...20 mm

Geschlossen:

ja

Werkstoff:

Stahl

Max. Anzahl der Rohre:

1

Mit Einlage:

nein

Farbe:

grau

Collari metallici a vite per tubi TAZ e TAIX. Disponibili con foro filettato M6. Materiale: acciaio zincato Diametro esterno tubo: 20mm

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie