LEGRAND - LEG382857 Rohrschelle 63 Sendzimir

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 63...63 mm
Werkstoff - Stahl
Geschlossen - ja
Farbe - grau
Max. Anzahl der Rohre - 1
Packung
20 ST
Produktserien
EAN
8009561434752
Artikelnummer
LEG382857
Herstellernummer
382857
Hersteller
BTI
Geeignet für Rohrdurchmesser:
63...63 mm
Werkstoff:
Stahl
Geschlossen:
ja
Farbe:
grau
Max. Anzahl der Rohre:
1
Mit Einlage:
nein
Collari metallici a vite per tubi TAZ e TAIX. Disponibili con asola. Materiale: acciaio zincato Diametro esterno tubo: 63mm