Startseite

LEGRAND - LEG382851 Rohrschelle 16 Sendzimir - 382851

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG382851 Rohrschelle 16 Sendzimir

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 16...16 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Geschlossen - nein

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8009561544918

Artikelnummer

LEG382851

Herstellernummer

382851

Hersteller

BTI

Geeignet für Rohrdurchmesser:

16...16 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Befestigungsart:

Schraubloch

Geschlossen:

nein

Farbe:

grau

Max. Anzahl der Rohre:

1

Anreihbar:

nein

Mit Einlage:

nein

Collari metallici a vite per tubi TAZ e TAIX. Disponibili con asola. Materiale: acciaio zincato Diametro esterno tubo: 16mm

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie