Startseite

LEGRAND - LEG350874 S.SUPPORTO - MENSOLA CB600 316L/INOX - 350874

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 637.7 mm

  • Höhe - 136.9 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

3414970912176

Artikelnummer

LEG350874

Herstellernummer

350874

Hersteller

BTI

Länge:

637.7 mm

Höhe:

136.9 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...600 mm

Breite:

37 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Farbe:

Edelstahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (1.4401)

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

1600 N

Einsatztemperatur:

-20...120 °C

Mensole CB - Mensole adatte al fissaggio a parete e su profilato P41SFF e P21SF mediante bullone a testa ad ancora (art.341896). Il fissaggio rapido laterale è possibile su profilato P41SFF fino a spessore=2mm - larghezza 600mm - finitura: L=Acciaio inoxAISI 316L