Startseite

LEGRAND - LEG350873 S.SUPPORTO - MENSOLA CB600 HDG/GC/C - 350873

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG350873 S.SUPPORTO - MENSOLA CB600 HDG/GC/C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 637.7 mm

  • Höhe - 136.9 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 10 ST

EAN

3414970912145

Artikelnummer

LEG350873

Herstellernummer

350873

Hersteller

BTI

Länge:

637.7 mm

Höhe:

136.9 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...600 mm

Breite:

37 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Farbe:

Zink

Werkstoffgüte:

sonstige

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

1600 N

Einsatztemperatur:

-20...120 °C

Mensole CB - Mensole adatte al fissaggio a parete e su profilato P41SFF e P21SF mediante bullone a testa ad ancora (art.341896). Il fissaggio rapido laterale è possibile su profilato P41SFF fino a spessore=2mm - larghezza 600mm - finitura: C=Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione