LEGRAND - LEG350870 S.SUPPORTO - MENSOLA CB600 PG/GS/Z - 350870

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 637.7 mm
Höhe - 136.9 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
3414970912114
Artikelnummer
LEG350870
Herstellernummer
350870
Hersteller
BTI
Länge:
637.7 mm
Höhe:
136.9 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...600 mm
Breite:
37 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
sonstige
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
1600 N
Einsatztemperatur:
-20...120 °C


