Startseite

LEGRAND - LEG350854 S.SUPPORTO - MENSOLA CB400 316L/INOX - 350854

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 434.7 mm

  • Höhe - 102 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414970651105

Artikelnummer

LEG350854

Herstellernummer

350854

Hersteller

BTI

Länge:

434.7 mm

Höhe:

102 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...400 mm

Breite:

41.6 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Farbe:

Edelstahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (1.4401)

Mensola CB. Adatta al fissaggio a parete e su profilato P41SFF e P21SF. Per canali chiusi e passerelle forate e a filo larghezza 400 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L