LEGRAND - LEG350850 S.SUPPORTO - MENSOLA CB400 PG/GS/Z - 350850

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 434 mm
Breite - 400 mm
Höhe - 102 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 400...400 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
3414970871220
Artikelnummer
LEG350850
Herstellernummer
350850
Hersteller
BTI
Länge:
434 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
102 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
400...400 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


