LEGRAND - LEG350846 S.SUPPORTO - MENSOLA CB200 ZNMG - 350846

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 230.7 mm
Höhe - 72.4 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt Zink-Magnesium
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3414971523548
Artikelnummer
LEG350846
Herstellernummer
350846
Hersteller
BTI
Länge:
230.7 mm
Höhe:
72.4 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt Zink-Magnesium
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...200 mm
Breite:
40.9 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
sonstige


