LEGRAND - LEG350844 S.SUPPORTO - MENSOLA CB300 316L/INOX - 350844

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 334.7 mm
Breite - 41.6 mm
Höhe - 88.4 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...300 mm
Ausführung - Wandausleger
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3414970651013
Artikelnummer
LEG350844
Herstellernummer
350844
Hersteller
BTI
Länge:
334.7 mm
Breite:
41.6 mm
Höhe:
88.4 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...300 mm
Ausführung:
Wandausleger
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (1.4401)
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Edelstahl


