LEGRAND - LEG350840 S.SUPPORTO - MENSOLA CB300 PG/GS/Z - 350840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 334 mm
Breite - 300 mm
Höhe - 88.4 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300...300 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Packung
1 ST
EAN
3414970952219
Artikelnummer
LEG350840
Herstellernummer
350840
Hersteller
BTI
Länge:
334 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
88.4 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300...300 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


