Startseite

LEGRAND - LEG350834 S.SUPPORTO - MENSOLA CB200 316L/INOX - 350834

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 230.7 mm

  • Höhe - 74.8 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414970650924

Artikelnummer

LEG350834

Herstellernummer

350834

Hersteller

BTI

Länge:

230.7 mm

Höhe:

74.8 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...200 mm

Breite:

40.9 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Farbe:

Edelstahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (1.4401)

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

1100 N

Einsatztemperatur:

-20...120 °C

Mensola CB. Adatta al fissaggio a parete e su profilato P41SFF e P21SF. Per canali chiusi e passerelle forate e a filo larghezza 200 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L