LEGRAND - LEG350833 S.SUPPORTO - MENSOLA CB200 HDG/GC/C - 350833

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 230.7 mm
Breite - 40.9 mm
Höhe - 74.8 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...200 mm
Ausführung - Wandausleger
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3414970650894
Artikelnummer
LEG350833
Herstellernummer
350833
Hersteller
BTI
Länge:
230.7 mm
Breite:
40.9 mm
Höhe:
74.8 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...200 mm
Ausführung:
Wandausleger
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink


