Startseite

LEGRAND - LEG350826 S.SUPPORTO - MENSOLA CB150 ZNMG - 350826

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG350826 S.SUPPORTO - MENSOLA CB150 ZNMG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 180.7 mm

  • Höhe - 72.4 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt Zink-Magnesium

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414971523524

Artikelnummer

LEG350826

Herstellernummer

350826

Hersteller

BTI

Länge:

180.7 mm

Höhe:

72.4 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt Zink-Magnesium

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...150 mm

Breite:

40.9 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Farbe:

Zink

Werkstoffgüte:

sonstige

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

1100 N

Einsatztemperatur:

-20...120 °C

CB150 - Mensola di supporto larghezza 150mm, materiale ZnMg