LEGRAND - LEG350824 S.SUPPORTO - MENSOLA CB150 316L/INOX - 350824

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 180.7 mm
Höhe - 74.8 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3414970650832
Artikelnummer
LEG350824
Herstellernummer
350824
Hersteller
BTI
Länge:
180.7 mm
Höhe:
74.8 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...150 mm
Breite:
40.9 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Farbe:
Edelstahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (1.4401)
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
1100 N
Einsatztemperatur:
-20...120 °C


