Startseite

LEGRAND - LEG350823 S.SUPPORTO - MENSOLA CB150 HDG/GC/C - 350823

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 180.7 mm

  • Höhe - 74.8 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414970650801

Artikelnummer

LEG350823

Herstellernummer

350823

Hersteller

BTI

Länge:

180.7 mm

Höhe:

74.8 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...150 mm

Breite:

40.9 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Farbe:

Zink

Werkstoffgüte:

sonstige

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

1100 N

Einsatztemperatur:

-20...120 °C

Mensola CB. Adatta al fissaggio a parete e su profilato P41SFF e P21SF. Per canali chiusi e passerelle forate e a filo larghezza 150 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione