Startseite

LEGRAND - LEG350816 S.SUPPORTO - MENSOLA CB100 ZNMG - 350816

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG350816 S.SUPPORTO - MENSOLA CB100 ZNMG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 130.7 mm

  • Höhe - 69 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt Zink-Magnesium

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414971523500

Artikelnummer

LEG350816

Herstellernummer

350816

Hersteller

BTI

Länge:

130.7 mm

Höhe:

69 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt Zink-Magnesium

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...100 mm

Breite:

40.9 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Farbe:

Zink

Werkstoffgüte:

sonstige

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

1150 N

Einsatztemperatur:

-20...120 °C

CB100 - Mensola di supporto larghezza 100mm, materiale ZnMg