LEGRAND - LEG350814 S.SUPPORTO - MENSOLA CB100 316L/INOX - 350814

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 130.7 mm
Höhe - 71.4 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3414970650740
Artikelnummer
LEG350814
Herstellernummer
350814
Hersteller
BTI
Länge:
130.7 mm
Höhe:
71.4 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...100 mm
Breite:
40.9 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Farbe:
Edelstahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (1.4401)
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
1150 N
Einsatztemperatur:
-20...120 °C


