LEGRAND - LEG350810 S.SUPPORTO - MENSOLA CB100 PG/GS/Z - 350810

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 130 mm
Höhe - 71.4 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3414970952134
Artikelnummer
LEG350810
Herstellernummer
350810
Hersteller
BTI
Länge:
130 mm
Höhe:
71.4 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100...100 mm
Breite:
100 mm
Winkel:
90...90 °


