LEGRAND - LEG350806 S.SUPPORTO - MENSOLA CB600 ZNMG - 350806

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 634.7 mm
Höhe - 136.9 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt Zink-Magnesium
Packung
10 ST
EAN
3414971523647
Artikelnummer
LEG350806
Herstellernummer
350806
Hersteller
BTI
Länge:
634.7 mm
Höhe:
136.9 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt Zink-Magnesium
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...600 mm
Breite:
37 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
sonstige
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
1600 N
Einsatztemperatur:
-20...120 °C


