LEGRAND - LEG350803 S.SUPPORTO - MENSOLA CB50 HDG/GC/C - 350803

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 80.7 mm
Höhe - 71.4 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3414970650627
Artikelnummer
LEG350803
Herstellernummer
350803
Hersteller
BTI
Länge:
80.7 mm
Höhe:
71.4 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...50 mm
Breite:
40.9 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
sonstige
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
800 N
Einsatztemperatur:
-20...120 °C


