Startseite

LEGRAND - LEG350800 S.SUPPORTO - MENSOLA CB50 PG/GS/Z - 350800

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG350800 S.SUPPORTO - MENSOLA CB50 PG/GS/Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 80.7 mm

  • Höhe - 71.4 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414970650597

Artikelnummer

LEG350800

Herstellernummer

350800

Hersteller

BTI

Länge:

80.7 mm

Höhe:

71.4 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...50 mm

Breite:

40.9 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Farbe:

Zink

Werkstoffgüte:

sonstige

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

800 N

Einsatztemperatur:

-20...120 °C

Mensola CB. Adatta al fissaggio a parete e su profilato P41SFF e P21SF. Per canali chiusi e passerelle forate e a filo larghezza 50 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir